{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 5 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308191 5 | |
EAN / GTIN | 2050001690210 | |
Numer producenta | 16.306.63.05.Z/120 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe, HSK-A 63 A = 120, ⌀ mocowania D1: 5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 559,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 305,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 375,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 15 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ zewn. D | 22 mm | 17 mm | 17 mm |
Kształt | A | A | A |
⌀ mocowania D1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |