{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 14 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308187 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290892 | |
Numer producenta | 308187 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 krótkie, ⌀ mocowania D1: 14mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
945,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
745,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | 90 mm |
Kształt | A | A |
⌀ mocowania D1 | 14 mm | 14 mm |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |