{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308172 12 | |
EAN / GTIN | 4045197945341 | |
Numer producenta | 308172 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe z 4 kanalikami doprowadz. chłodziwo, niklowane, HSK-A 63 krótkie, ⌀ mocowania D1: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
978,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
744,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
944,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ zewn. D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kształt | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |