{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197290779 | |
Numer producenta | 308170 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe, HSK-A 63 krótkie, ⌀ mocowania D1: 8mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
745,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
945,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
979,96 PLN
689,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ zewn. D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Kształt | A | A | A |
⌀ mocowania D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |