{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 25 mm | |
adapter | HSK-A 63 b. krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 85 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308165 25 | |
EAN / GTIN | 4045197468703 | |
Numer producenta | 308165 25 |