Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A 2,5-16 mm

Nr art.: 307760 2,5-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 30
  • maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks.: ≤ 14

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 2,5 mm - 16 mm
adapter HSK-A 100
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
rodzaj budowy standard
wymiar A długości wysięgu 116 mm
⌀ zewn. D 57 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 6
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 307760 2,5-16
EAN / GTIN 2050001690050
Numer producenta 16.296.100.16

Opis

Wykonanie:

  • Prawo- i lewobieżne.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

W dostawie:

kluczem do mocowania z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.