{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 20 µm | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
rodzaj budowy | smukłe | |
wymiar A długości wysięgu | 104 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 | TX25 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 307725 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931887 | |
Numer producenta | 307725 1-16 |