{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | HSK-F 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Kształt | F | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 20 µm | |
rodzaj budowy | standard | |
wymiar A długości wysięgu | 102 mm | |
⌀ zewn. D | 57 mm | |
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 | TX25 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 307705 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197761156 | |
Numer producenta | 307705 0,5-16 |