{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 75 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ zewn. D | 52,5 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Otwór kanalika chłodzącego | nie | |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |
Numer artykułu | 307630 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265627 | |
Numer producenta | 307630 12 |