{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 52,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 54 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307546 63 | |
EAN / GTIN | 2050002007710 | |
Numer producenta | 307546 63 |