{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 25,55 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
L2 | 72 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307543 12 | |
EAN / GTIN | 4062406114992 | |
Numer producenta | 307543 12 |