Oprawki hydrauliczne smukłe, HSK-A 63 A = 120, ⌀ mocowania D1: 4mm

Nr art.: 307533 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 4 mm
adapter HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt DIN 69893; ISO 12164-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 120 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 17,7 mm
⌀ zewn. D 50 mm
L2 73 mm
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307533 4
EAN / GTIN 4045197762207
Numer producenta 307533 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.

Zaleta:

  • odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych
  • idealne właściwości amortyzacyjne
  • wysokie, przenośne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
Wszędzie tam, gdzie wymagany jest mniejszy kontur.
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

W dostawie:

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135302165.