{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,72 mm | |
L2 | 45 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307531 12 | |
EAN / GTIN | 4062406114930 | |
Numer producenta | 307531 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki hydrauliczne smukłe, HSK-A 63, ⌀ mocowania D1: 12mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
2 167,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2024,06 PLN
1 492,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 krótkie |
Norma na uchwyt | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | 90 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 12 mm | 12 mm |
Strategia skrawania | HPC; HSC | HPC; HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Oprawki hydrauliczne |