{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | HSK-A 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 75 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M5 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307525 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653482 | |
Numer producenta | 16.507.100.06.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, HSK-A 100, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 188,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 141,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm |
Kształt | A | A |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
L3 | 24 mm | 26 mm |
odcinek przesuwu V | 10 mm | 10 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |