Oprawki hydrauliczne przesuw promieniowy 6 mm

Nr art.: 307514 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Kształt: A
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 6 mm
    adapter HSK-A 63
    Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
    Kształt A
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC
    wymiar A długości wysięgu 80 mm
    ⌀ zewn. D 50 mm
    odcinek przesuwu V 10 mm
    z otworem na Balluffchip tak
    Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 307514 6
    EAN / GTIN 2050001700919
    Numer producenta 16.510.63.06.Z

    Opis

    Wykonanie:

    • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
    • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

    z promieniową regulacją długości narzędzia.

    Zastosowanie:

    • Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
    • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

    Wyp. dodatkowe:

    Tulejki redukcyjne nr 302135302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.
    śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tulejek redukcyjnych - na zamówienie.

    Wskazówka:

    Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka