{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 95 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307514 16 | |
EAN / GTIN | 2050001700957 | |
Numer producenta | 16.510.63.16.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne przesuw promieniowy, HSK-A 63, ⌀ mocowania D1: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 589,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 207,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 641,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 701,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
z otworem na Balluffchip | tak | tak | tak | tak |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC | HPC |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |