{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC; HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ zewn. D | 27 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Otwór kanalika chłodzącego | nie | |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |
Numer artykułu | 307502 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265306 | |
Numer producenta | 307502 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki hydrauliczne smukłe Master Chuck, HSK-A 63 krótkie, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 021,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 164,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | 80 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 6 mm | 6 mm |
Strategia skrawania | HPC; HSC | HPC; HSC |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |