Oprawki do głowic frezarskich z gwintem z tłumieniem drgań, kształt stożkowy M16X224

Nr art.: 307038 M16X224
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M16×224
adapter HSK-A 63
Norma na uchwyt DIN 69893; ISO 12164-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
Drgania amortyzowane
wymiar A długości wysięgu 250 mm
⌀ otworu D1 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ zewn. D 40 mm
Długość użyteczna L1 224 mm
L2 5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 307038 M16X224
EAN / GTIN 4045197942975
Numer producenta 307038 M16X224

Opis

Wykonanie:

Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff. Kształt stożkowy. Wersja z amortyzacją drgań, mocowanie na trzpień amortyzowany.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 301342, redukcja nr 301344, rura chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Wskazówka:

Uchwyty lub przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem nr 301374301379 oraz nr 301361301368.