{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla ⌀ chwytu D1 | 32 mm | |
adapter | HSK-A 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 52 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt do wierteł |
Numer artykułu | 307007 32 | |
EAN / GTIN | 4062406105297 | |
Numer producenta | 307007 32 |