{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 40 mm | |
L1 | 54 mm | |
Rodzaj produktu | Redukcje |
Numer artykułu | 306975 4 | |
Numer producenta | 306975 4 |