Oprawki do głowic frezarskich z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo 22 mm

Nr art.: 306714 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ø trzpienia d1 22 mm
    ⌀ mocowania D1 22 mm
    adapter HSK-A 100 A = 200
    norma DIN 6357
    Norma na uchwyt DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
    Kształt A
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
    Strategia skrawania HPC
    Drgania amortyzowane
    wymiar A długości wysięgu 200 mm
    ⌀ D2 48 mm
    Długość trzpienia frezarskiego L4 19 mm
    Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 306714 22
    EAN / GTIN 4045197942609
    Numer producenta 306714 22

    Opis

    Wykonanie:

    • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
    • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
    • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.

    Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany.

    Zaleta:

    O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

    W dostawie:

    Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

    Wyp. dodatkowe:

    Klucz specjalny nr 309840; rura chłodziwa nr 309880.

    Wskazówka:

    Inne wielkości na zamówienie!