{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | HSK-A 100 A = 300 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
Drgania | stłumione | |
wymiar A długości wysięgu | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 306709 32 | |
EAN / GTIN | 4045197762047 | |
Numer producenta | 306709 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich z tłumieniem drgań, walcowe 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 338,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 462,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
939,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 100 A = 300 | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 100 |
wymiar A długości wysięgu | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Kształt | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1. | G 6,3 przy 8000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich |