{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | HSK-A 63 A = 200 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
Drgania | stłumione | |
wymiar A długości wysięgu | 200 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 306705 27 | |
EAN / GTIN | 4045197761972 | |
Numer producenta | 306705 27 |