{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 16 mm | |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 200 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kształt | A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
Drgania | amortyzowane | |
wymiar A długości wysięgu | 200 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 17 mm | |
maks. prędkość obrotowa nmaks. | 8 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 306697 16 | |
EAN / GTIN | 4045197945891 | |
Numer producenta | 306697 16 |