{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 60 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 306684 27 | |
EAN / GTIN | 4045197468550 | |
Numer producenta | 306684 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 100, ø trzpienia d1: 27mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 139,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
826,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
966,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
991,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
742,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
ø trzpienia d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Kształt | A | A | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich |