{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 60 mm | |
⌀ mocowania D1 | 60 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 140 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 40 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 60 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 60 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 306675 60 | |
EAN / GTIN | 4045197721273 | |
Numer producenta | 306675 60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo 60 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 211,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
629,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
ø trzpienia d1 | 60 mm | 60 mm |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 40 mm | 40 mm |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 60 | 60 |
⌀ mocowania D1 | 60 mm | 60 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 18000 obr./min |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 60 | 60 |