{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 22 mm | |
⌀ mocowania D1 | 22 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 19 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 306562 22 | |
EAN / GTIN | 4045197468260 | |
Numer producenta | 306562 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 100, ø trzpienia d1: 22mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
932,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
789,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
983,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
951,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 089,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
697,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ zewn. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
ø trzpienia d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |