{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 40 mm | |
⌀ mocowania D1 | 40 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 88 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 27 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 40 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 306530 40 | |
EAN / GTIN | 4045197656803 | |
Numer producenta | 306530 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 krótkie, ø trzpienia d1: 40mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
969,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
858,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
1 070,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 238,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
794,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-F 63 krótkie | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 krótkie |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 100 mm | 60 mm |
⌀ zewn. D | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
ø trzpienia d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |