Uniwersalne, stożkowe uchwyty do frezów, HSK-A 100 A = 160, ø trzpienia d1: 16mm

Nr art.: 306290 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 16 mm
⌀ mocowania D1 16 mm
adapter HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 32 mm
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym 17 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 27 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 16
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe do frezów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 306290 16
EAN / GTIN 4045197290076
Numer producenta 306290 16

Opis

Wykonanie:

Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff. Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezarskichz rowkiem podłużnym lub poprzecznym.

W dostawie:

W zestawie wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy nr 309860.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, klucz specjalny nr 309840, śruba dociągająca frez do chłodzenia wewnętrznego nr 309861.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.