{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym | 21 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 33 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 306137 27 | |
EAN / GTIN | 4062406422592 | |
Numer producenta | 306137 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Uniwersalne, stożkowe uchwyty do frezów, HSK-A 63 A = 100, ø trzpienia d1: 27mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
527,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
761,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
337,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
697,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | SK 40 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów | Uchwyty stożkowe do frezów | Uchwyty stożkowe do frezów | Uchwyty stożkowe do frezów |