{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 52 mm | |
siła mocowania do | 1 000 Nm | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 52 / 55 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe |
Numer artykułu | 305538 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772060 | |
Numer producenta | 569077020105 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 631,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 555,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 866,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
wymiar A długości wysięgu | 105 | 90 | 100 |
⌀ mocowania D1 | 20 | 20 | 20 |
siła mocowania do | 1 000 | 500 | 500 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 52 | 52 | 52 |