{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 73 mm | |
siła mocowania do | 4 000 Nm | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 68 / 75 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe |
Numer artykułu | 305535 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772053 | |
Numer producenta | 569075432105 |