{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 135 mm | |
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 66 mm | |
siła mocowania do | 900 Nm | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 68 / 75 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe |
Numer artykułu | 305525 32 | |
EAN / GTIN | 4045197547019 | |
Numer producenta | 305525 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki, HSK-A 63, ⌀ D1: 32mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 627,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
1 946,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 135 mm | 135 mm |
Kształt | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe | Uchwyty stożkowe |