{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 40 | |
adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 3 mm - 26 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 305517 40 | |
EAN / GTIN | 4045197954336 | |
Numer producenta | 305517 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER 40
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
837,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
707,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Kształt | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 |
zakres mocowania | 3 ;26 | 3 ;26 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |