{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
adapter | HSK-A 100 długie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 305487 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712233 | |
Numer producenta | 305487 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER 32
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
701,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
554,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 100 długie | HSK-A 63 długie |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
⌀ zewn. D | 50 | 50 |
Kształt | A | A |
zakres mocowania | 2 ;20 | 2 ;20 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |