Oprawki do tulejek zaciskowych ER 32

Nr art.: 305435 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 32
adapter HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 2 mm - 20 mm
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 50 mm
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 305435 32
EAN / GTIN 4045197289681

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
  • Obróbka powierzchni czynnych
  • HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 − kształt A i B.

W dostawie:

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne