{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 304870 6 | |
EAN / GTIN | 4045197504807 | |
Numer producenta | 304870 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki Whistle-Notch,, HSK-A 63, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
650,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
732,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
873,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
625,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
697,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
958,25 PLN
674,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |