{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 18 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 304397 18 | |
EAN / GTIN | 4045197709240 | |
Numer producenta | 304397 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon 18 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
594,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
691,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
832,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
673,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
⌀ zewn. D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kształt | A | A | A | A |
⌀ mocowania D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |