{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 35 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 304390 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289186 | |
Numer producenta | 304390 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki Weldon, HSK-A 100 krótkie, ⌀ mocowania D1: 10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
685,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
826,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
619,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
570,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
668,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
932,71 PLN
656,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ zewn. D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kształt | A | A | A | A | A | A |
⌀ mocowania D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |