{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 42 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 12 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 304336 12 | |
EAN / GTIN | 4045197943347 | |
Numer producenta | 304336 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 160, ⌀ mocowania D1: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
951,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
806,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
875,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 045,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
692,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
638,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ zewn. D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kształt | A | A | A | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |