{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 304319 6 | |
EAN / GTIN | 4062406421953 | |
Numer producenta | 304319 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 120, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
608,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
667,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
799,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
538,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ zewn. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kształt | A | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 |