{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 18 mm | |
adapter | HSK-F 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Kształt | F | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Numer producenta | 304306 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon 18 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
653,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
529,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
661,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
417,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
546,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-F 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |