{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | HSK-A 63 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 110 mm | |
⌀ zewn. D | 72 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 32 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Numer producenta | 304278 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
581,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
571,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
701,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
822,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
676,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
474,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 63 krótkie | HSK-F 63 krótkie | HSK-A 63 | HSK-A 63 krótkie |
wymiar A długości wysięgu | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
⌀ zewn. D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kształt | A | A | A | F | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |