{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
Norma na uchwyt | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wersja | BT-DC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty termoskurczowe |
Numer artykułu | 303825 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239734 | |
Numer producenta | 303825 20 |