{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 16 mm | |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wersja | BT-DC | |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 16 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 16 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 16 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 303760 16 | |
EAN / GTIN | 4062406250560 | |
Numer producenta | 303760 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt AD, BT 40 krótki, ø trzpienia d1: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
444,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
348,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
469,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
347,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
258,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
260,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 krótki | SK 40 krótki | SK 50 A = 55 | BT 40 krótki | BT 40 krótki | SK 40 krótki |
wymiar A długości wysięgu | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ zewn. D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kształt | AD | ADB | ADB | ADB | A | A |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 18 000 obr./min | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |