{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wersja | BT-DC | |
wymiar A długości wysięgu | 63 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 303640 16 | |
EAN / GTIN | 4062406250157 | |
Numer producenta | 303640 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki kształt AD, BT 40 krótki, ⌀ mocowania D1: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
339,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
386,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
191,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ zewn. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 | 16 | 16 |
Kształt | AD | ADB | AD |
norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |