{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ zewn. D | 44,5 mm | |
L2 | 43 mm | |
gwint M | M5 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
wysięg L1 z szyjką | 63 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 303473 6 | |
EAN / GTIN | 4062406531058 | |
Numer producenta | 303473 6 |