{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 3 mm | |
adapter | BT 40 A = 120 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
⌀ D3 | 16,5 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
L2 | 71 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu |
303465 3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197762306
Kopiuj |
|
Numer producenta |
303465 3
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |