{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | BT 40 A = 130 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 303427 12 | |
EAN / GTIN | 4045197649416 | |
Numer producenta | 303427 12 |