Krótkie uchwyty wiertarskie kształt A, BT 40, zakres mocowania: 0,5-13mm

Nr art.: 303197 0,5-13
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
zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,5 mm - 13 mm
adapter BT 40
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm
wymiar A długości wysięgu 98 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 6
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303197 0,5-13
EAN / GTIN 2050001701251
Numer producenta 20.296.40.13

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

W dostawie:

kluczem mocującym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Krótkie uchwyty wiertarskie kształt A, BT 40, zakres mocowania: 0,5-13mm

Krótkie uchwyty wiertarskie kształt A, BT 40, zakres mocowania: 0,5-13mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 946,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 390,20  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter BT 40 BT 40
wymiar A długości wysięgu 98 mm 92 mm
⌀ zewn. D 50 mm 43 mm
Kształt A AD
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm ≤ 20 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1. G 2,5 przy 25000 min-1
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska Krótka oprawka wiertarska

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka